曜日別特売

レインスーツ(男女兼用) AZ-562410

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズ3L
オレンジ
内容量1式注文コード54023315品番562410
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。

オレンジサイズ3L耐水圧(mmH2O)10000素材DIALIGHTコーティング2.5層色番063混率(%)ナイロン100着丈(cm)78裄丈(cm)95胸囲(cm)131ウエスト(cm)76~118適合サイズ(cm)98~108股下(cm)83材質ボタン:プラスチック、ファスナー:コイル、スライダー:金属透湿性(g/m2・24hr以上)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする