861404 静電超軽量メディカルシューズ(踵踏み)(男女兼用) 861404 アイトス 54023708

861404 静電超軽量メディカルシューズ(踵踏み)(男女兼用) 861404 アイトス 54023708
861404 静電超軽量メディカルシューズ(踵踏み)(男女兼用) 861404 アイトス 54023708

静電超軽量メディカルシューズ(踵踏み)(男女兼用) 861404

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード54023708品番861404
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

超軽量!屈曲性抜群でかかとが踏めるメディカルシューズ。

ホワイトサイズ(cm)28機能静電・超軽量素材合成皮革+ナイロンメッシュ色番001甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする