アイトス
ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
お客様組立品
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
72~87
62~79
67~83
72~87
77~91
82~95
87~100
92~105
97~110
112~130
サイズ
S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54023918
品番
7852
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルスタイルに最高のストレッチ性能!新定番ストレッチパンツ。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属
色
カーキ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
72~87
機能
ストレッチ
ヒップ(cm)
102
色番
025
裾上げ
可