曜日別特売
7852 ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852 アイトス 54023945

7852 ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852 アイトス 54023945
7852 ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852 アイトス 54023945

ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可お客様組立品3日以内出荷とは
ウエスト(cm)87~100
サイズLL
内容量1本注文コード54023945品番7852
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルスタイルに最高のストレッチ性能!新定番ストレッチパンツ。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属カーキサイズLL混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)87~100機能ストレッチヒップ(cm)113色番025裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする