アイトス
ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
お客様組立品
ウエスト(cm)
102~120
62~79
67~83
72~87
77~91
82~95
87~100
92~105
97~110
112~130
サイズ
5L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54023979
品番
7852
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
シンプルスタイルに最高のストレッチ性能!新定番ストレッチパンツ。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属
色
カーキ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102~120
機能
ストレッチ
ヒップ(cm)
129
色番
025
裾上げ
可