曜日別特売

スカート(在庫限り) HCS4100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ19号
ウエスト(cm)84
ヒップ(cm)109
内容量1枚注文コード54024146品番HCS4100
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

風を感じる涼やかさ、伸びやかな着心地、触れた瞬間にひんやり。サマーニットスカート。

色
ネイビー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
109
スカート丈(cm)
59
色番
011
種別
スカート/キュロット
混率(%)
ポリエステル100%
機能
涼感・冷感
素材
サマーニットカルゼ
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする