曜日別特売
35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943

 

35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943
35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943
35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943
35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943
35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943
35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943
35702 ママクック プチボール3個セット 下村企販 54024943

ママクック プチボール3個セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54024943品番35702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

お料理の下準備に!小分けにしておくのに便利なサイズです。目盛り・注ぎ口付。お菓子作りや、チャーハン等の中華料理、あらかじめ小分けしておくことで手際よく調理ができます。丈夫な18-8ステンレス製。

付属品ドアポケット2個、仕切り板材質18-8ステンレス質量(g)48(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×9.4×5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54024943
2022-06-15
用途: 調味料の計量や食材の計量と保存などに使用
その他業種

メモリがついてるので、計量に使いやすいです。
片口があるので、葛を引く時にも重宝します。
ステンレスなので清潔で毎日活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする