曜日別特売
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995

 

34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995
34051 ステンレス スタッキングミニ角バット3個組 下村企販 54024995

ステンレス スタッキングミニ角バット3個組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54024995品番34051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

料理の材料を一時的に置いておくのに便利。長方形でスペースをとらずに料理の下ごしらえができます。スタッキングミニ角ザルとの併用もおすすめします。重ねてコンパクトに収納。

付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)材質18-8ステンレス容量(mL)(約)960質量(g)(約)/140(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×11.8×6.2高さ(cm)3個収納時:9.5内寸(幅×奥行×深さ)(mm)158×112×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする