ボンマックス
FACEMIX レディス長袖シャツ FB4032L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54025476
品番
FB4032L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
袖丈
長袖
色
ネイビー
サイズ
7号
種別
長袖ブラウス
機能
ストレッチ・形態安定
混率(%)
綿64・ポリエステル18・複合繊維(ポリエステル)18
色番
8
生地
ブロード
バスト(cm)
92
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
63
袖丈(cm)
57
仕様
左胸アウトポケット、カフスボタン対応ホール付き
アズワン品番
64-4083-11