FB4557U FACEMIX ボタンダウンニット長袖シャツ FB4557U ボンマックス 54026456

FACEMIX ボタンダウンニット長袖シャツ FB4557U

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
ブルーストライプ
内容量1枚注文コード54026456品番FB4557U
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様左胸アウトポケット種別長袖シャツブルーストライプサイズSS混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39袖丈(cm)56着丈(cm)72機能ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭首廻り(cm)36.5バスト(cm)92アズワン品番64-4098-09生地トリコット色番7袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54026526
2021-03-31
用途: 店舗制服に使用
サービス業

他社では定番規格が4Lまでで 別注を考えていましたが
5Lサイズが手に入り良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする