FB4559U FACEMIX ワイドカラーニット長袖シャツ FB4559U ボンマックス 54027208

FACEMIX ワイドカラーニット長袖シャツ FB4559U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ネイビーストライプ
内容量1枚注文コード54027208品番FB4559U
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様左胸アウトポケット種別長袖シャツネイビーストライプサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)62着丈(cm)82機能ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭首廻り(cm)40.5バスト(cm)110アズワン品番64-4098-84生地トリコット色番8袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする