ボンマックス
FACEMIX 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
グレー
ネイビー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
79(対応ヌード寸:71~76)
67(対応ヌード寸:58~63)
73(対応ヌード寸:64~70)
79(対応ヌード寸:71~76)
85(対応ヌード寸:77~82)
91(対応ヌード寸:83~88)
97(対応ヌード寸:89~94)
103(対応ヌード寸:95~100)
109(対応ヌード寸:101~106)
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54028093
品番
FP6707U
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
特性
スリムシルエット
色
ネイビー
サイズ
M
裾上げ
裾上げ可能
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79(対応ヌード寸:71~76)
色番
8
生地
ツイル
ヒップ(cm)
100
股上(cm)
24(ベルト上)
股下(cm)
82
参考
メンズシルエット
仕様
パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き
アズワン品番
64-4124-07