ボンマックス
FACEMIX コックタイ FA9199
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54029019
品番
FA9199
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
タイ
色
ワイン
サイズ(cm)
92×10
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材・退色防止
アズワン品番
64-4079-66
生地
ツイル
色番
23