ボンマックス
FACEMIX ショートエプロン FK7167
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
54029107
品番
FK7167
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
両脇アウトポケット・ポケット脇側にマチ付き
種別
エプロン
色
ワイン
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4112-13
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
23
前中心丈(cm)
40