Lee
Lee ユニセックス長袖シャツ LCS49001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
XS
S
M
L
XL
XXL
4L
色
ブラック
ネイビー
ホワイト
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54029274
品番
LCS49001
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
袖丈
長袖
色
ブラック
サイズ
M
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
色番
16
生地
オックスフォード
バスト(cm)
105
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
71
袖丈(cm)
61
首廻り(cm)
40
仕様
切り替えがおしゃれな肩ヨーク。Lee独特のガゼット。