Lee
Lee ベスト LCV19003
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
XXL
4L
色
ホワイト×ブルー
インディゴネイビー
ホワイト×ブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54029606
品番
LCV19003
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブルー
サイズ
XS
種別
ベスト
混率(%)
綿/65、ポリエステル/35
色番
18
生地
ストレッチヒッコリー
前丈(cm)
54
ウエスト(cm)
80
仕様
収納性を考えた両脇アウトポケット付き。シャープなカッティングですっきりとした印象。背ベルトでサイズやシルエットの調整が可能。