LCA99002 Lee ハンチング LCA99002 Lee 54029737

Lee ハンチング LCA99002

商品レビューを投稿する
取扱停止中
オフホワイト
内容量1個注文コード54029737品番LCA99002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様後ろ側にはLeeネームタグ。調節できるバックル付き。種別ハンチングオフホワイトサイズF混率(%)綿100頭囲(cm)約58~63生地キャンバス色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする