Lee
Lee ベースボールキャップ LCA99004
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ブラウン
オフホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54029798
品番
LCA99004
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
F
種別
ベースボールキャップ
色番
2
混率(%)
綿100
生地
キャンバス
頭囲(cm)
約59