LCK79005 Lee ショートエプロン LCK79005 Lee 54029913

Lee ショートエプロン LCK79005

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード54029913品番LCK79005
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様デザイン性と機能性のあるダブルポケット。Leeワークウェアオリジナルネームタグ。種別エプロングレーサイズF混率(%)綿100前丈(cm)38身幅(cm)61生地キャンバス色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする