Lee
Lee ショートエプロン LCK79005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラウン
グレー
ブラウン
オフホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54029929
品番
LCK79005
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
デザイン性と機能性のあるダブルポケット。Leeワークウェアオリジナルネームタグ。
種別
エプロン
色
ブラウン
サイズ
F
混率(%)
綿100
前丈(cm)
38
身幅(cm)
61
生地
キャンバス
色番
5