LIFEMAX ドライTシャツ MS1153

(1件のレビュー)
取扱い終了
ロイヤルブルー
サイズXL
袖丈(cm)23
肩幅(cm)49
内容量1枚注文コード54030035品番MS1153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
ロイヤルブルー性別男性用サイズXL色番7種別Tシャツ機能吸汗速乾混率(%)ポリエステル100生地ハニカムメッシュ身丈(cm)74身幅(cm)56肩幅(cm)49袖丈(cm)23仕様DRY・UVcut
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54030105
2022-04-06
用途: 下着/部屋着として
その他業種

タフ。 安価なのに今までよく保ってくれた。
最近まで綺麗な状態だったが、寿命なのか、首にほつれが出てそこから伝線が始まった。
あとは背中をよくボリボリ掻いたけど、それによって穴が開いたりもしなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする