ボンマックス
LIFEMAX ドライTシャツ MS1153
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ホワイト
ロイヤルブルー
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
M
XS
S
M
袖丈(cm)
21
19
20
21
肩幅(cm)
43
39
41
43
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54030139
品番
MS1153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
色
ホワイト
性別
男性用
サイズ
M
色番
15
種別
Tシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカムメッシュ
身丈(cm)
68
身幅(cm)
50
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
仕様
DRY・UVcut