ボンマックス
LIFEMAX 10.2オンススーパーヘビーウェイトTシャツ MS1156
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
モクグレー
ネイビー
ホワイト
ブラック
カーキ
サンドカーキ
サイズ
S
S
XL
XXL
M
L
袖丈(cm)
21
21
24
25
22
23
肩幅(cm)
43
43
52
55
46
49
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54031873
品番
MS1156
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
性別
男性用
サイズ
S
色番
15
種別
Tシャツ
混率(%)
綿100
生地
天竺
身丈(cm)
65
身幅(cm)
48
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
アズワン品番
64-4160-98