曜日別特売

LIFEMAX 10.2オンスポケット付きスーパーヘビーウェイトTシャツ MS1157

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズXXL
袖丈(cm)25
肩幅(cm)55
内容量1枚注文コード54032169品番MS1157
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ネイビー性別男性用サイズXXL色番8種別Tシャツ混率(%)綿100生地天竺身丈(cm)77身幅(cm)60肩幅(cm)55袖丈(cm)25アズワン品番64-4161-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54032153
2024-05-20
用途: 作業着の中、普段着
フジトランス コーポレーション運輸・通信業

生地の厚みも分厚すぎず、適度にありちょうどいい厚み、着心地もいい。
形もいい感じで普段着も使用できそうです。
普段2XLか3XLですが、当初作業着の中なので、少し小さめと思って試しに購入しましたが、
自分にはちょうどいいサイズ感なので、丈が短めなので普段着にちょうどいいと思い追加で購入しました。(ネイビー購入済)追加でグレーとホワイトにしました。

対象商品 : 54032187
2021-08-25
用途: 普段着として
サービス業

分厚いです、体操着?ってくらい。コスパ、いいと思います。サイズ感、確かに大きめかな、です。
ゆえにダボっと着たいならいいかも。一点、耐久性はあまり良くないっぽいので、洗濯注意、伸ばさないように、です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする