ボンマックス
LIFEMAX ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工) MS3119
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
M
GM
S
M
L
LL
3L
4L
5L
袖丈(cm)
23
17
22
23
24
25
26
肩幅(cm)
42
37
40
42
44
46
48
50
52
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54032704
品番
MS3119
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
性別
男女兼用
サイズ
M
色番
16
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカムメッシュ
身丈(cm)
68
身幅(cm)
50
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
アズワン品番
64-4173-48