110290 画用紙額 八切 万丈 54033185

画用紙額 八切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード54033185品番110290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか

外寸(mm)406 x 296内寸(mm)380 x 270寸法(mm)(窓)370 x 260質量(g)540パッケージシュリンク包装適合サイズ画用紙八つ切サイズ仕様縦横 兼用・掛けのみブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする