万丈
軽量賞状額 兼用 金ケシ A3/八二/百○三
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54033273
品番
105357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
サイズ
A3
質量(g)
650
外寸(mm)
335×458
内寸(mm)
297×420
パッケージ
シュリンク包装