万丈
軽量賞状額 兼用 金ケシ 大賞/七○
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54033289
品番
105358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
質量(g)
700
外寸(mm)
356×477
内寸(mm)
318×439
パッケージ
シュリンク包装