岩崎製作所
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
吐出口径
50A
20A
25A
40A
50A
65A
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54034323
品番
31SV5045B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
45
耐圧(MPa)
1.6
吐出口径
50A