44FM12510B 衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所 54034953

衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ衛生メス側:125A、衛生オス側:100A
衛生メス側:125A、衛生オス側:100A
衛生メス側:100A、衛生オス側:75A
衛生メス側:65A、衛生オス側:50A
衛生メス側:75A、衛生オス側:50A
衛生メス側:75A、衛生オス側:65A
内容量1個注文コード54034953品番44FM12510B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

衛生ネジ金具

材質黄銅製サイズ衛生メス側:125A、衛生オス側:100A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54034935
2021-04-08
用途: 産業廃棄物の吸引時・排出時
株式会社 健康舎サービス業

衛生ネジはこれしかないと思う。漏れもなく問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする