曜日別特売
41A2015Z 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所 54035739

亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口径メスネジ側:20A、タケノコ側:15A
内容量1個注文コード54035739品番41A2015Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

亜鉛製 ガスネジカップリング

材質亜鉛製口径メスネジ側:20A、タケノコ側:15A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 1インチポンプの出口
農・林・水産業

1インチポンプから内径20㎜のホースに接続する為購入。金属なので壊れにくく
良好です。

対象商品 : 54035793
2024-09-14
用途: エンジンポンプから延長して、通常のホースへ、

エンジンポンプから30メートルの通常ホースから更に通常より細い15メートルホースを接続し水圧届きました。

対象商品 : 54035748
2023-02-17
用途: 配管の接続に使用

給水ポンプをコントロールする圧力ユニットのホース継ぎ手として使用。25mmのネジにはめて、ホースを繋げる部品を探して見つけました。
一般的な15mmのホースを繋げるのは大きいですね。ネジもピッタリなので、シールテープで密閉も問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする