曜日別特売
02OQ00C OQバンド(漏水止め応急バンド) 岩崎製作所 54035933

OQバンド(漏水止め応急バンド)

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード54035933品番02OQ00C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。

長さ(mm)340幅(mm)100適合ホースサイズ40/50/65
注意
※完全に止水するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54035933
2024-06-18
用途: 農作業の散水用
その他業種

ホースの穴あき部分の漏水止めに使用しています、圧力もある為、強烈な漏水を止められるのに重宝しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする