携帯型M.2 SATA-USB アダプタケース USB-Cケーブルが本体と一体。USB 3.1 Gen 2接続を介し、SATA M.2ドライブを超高速外付けストレージとして使用できるUSB-C接続SATA M.2 SSDケース。USB-C搭載のノートパソコン、タブレット、デスクトップPCに高性能ストレージを外付けできるソリューションです。MacBook、Dell XPS、Chromebook Pixelその他 USB Type-Cデバイスに最適です。<高い携帯性>コンパクトなM.2 SATA-USBアダプタは携帯しやすく、どこにいてもデータへの高速アクセスが可能になります。USB-Cケーブル(15.2cm)が本体についているため、別途ケーブルを持ち運ぶ必要がなく、いつでも接続が可能です。<頑丈なアルミニウム設計>M.2 SATA SSDが入るケース部分はアルミニウムとプラスチックで頑丈な造りになっています。通気性の良い設計により最適なドライブ動作温度を保ちます。<M.2>M.2 SATA SSD をUSB 3.1 Gen 2規格で接続するM.2 NGFF SSDケースは、シンプルな外付けストレージソリューションを提供します。SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ボトルネックを発生させずファイルを高速で転送することができます。<幅広い互換性>ケースは一般的なM.2 SATA SSDと、42mm(2242)、60mm(2260)、80mm(2280)の複数のドライブ長に対応しています。USB-Cホストデバイスに対応し、Thunderbolt 3 USB-Cポートとも互換性があります。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。