寸法(mm)W176×D530×H430質量(kg)約51寸法176W(4U)×530D×430H消費電力(W)282出力電圧100V(±2%)※105V選択可定格入力電圧(V)100(+15%、-10%)定格容量2kVA/1.6kW運転方式商用同期常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R ×1個出力周波数(Hz)50/60入力端子M4(5.5sq)(最大電線径)入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型/ラック型 兼用(別途固定金具必須)定格出力電圧(V)100、105出力端子M4(5.5sq)/ NEMA 5-15R×1個(最大電線径/コンセント)バックアップ時間10分(1400W)/9分(1600W)出力容量(VA/W)2000/1600入力電圧100V(-10%,+15%)周波数許容範囲(%)±1、3、5より選択