曜日別特売
BLF18615 BLUEFEEL PRO+ 超小型ヘッド ポータブル扇風機 ロア・インターナショナル 54041506

BLUEFEEL PRO+ 超小型ヘッド ポータブル扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54041506品番BLF18615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ドローンモーターを採用した、パワフル風力のポータブル扇風機 ミント。ドローンに使われる強力なモーターを採用し、最大風速約11m/s(40km/h)を吹き出します。バッテリー容量2200mAh、1回のフル充電で最大24時間使用可能。ヘッドの直径約60mm、本体の高さは約159mm、重量99gの超軽量タイプ。9種の保護回路で安心の保護設計。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする