CNP-M1-H クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043186

CNP-M1-H クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043186
CNP-M1-H クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043186
CNP-M1-H クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043186
CNP-M1-H クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043186
CNP-M1-H クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043186
CNP-M1-H クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043186

クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1枚注文コード54043186品番CNP-M1-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。

グレーサイズM胸囲(cm)120着丈(cm)66肩幅(cm)49袖丈(cm)55.5材質ポリエステル100%アズワン品番65-1985-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする