バイク用アクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-11-02
用途: テレビの転倒防止
運輸・通信業
テレビの転倒防止に購入。大きな揺れが来てもゴムが適度に伸びて吸収してくれます。
2026-07-31
用途: 自転車の前かごに(飛散防止)
自転車の前かごは走行風によって、中に入れてものが飛び出しやすい。この丸ゴムを2~3本使って、かごの中の荷物が飛び出ないようにすると、安心して走行できる。メッシュかごはダメだが、ワイヤーかごだと、いろいろな場所を通すことが可能なので、自在に通して、荷物を押さえ込める。
2026-06-03
用途: 自転車の前かごに
自転車の前かご(ワイヤーバスケット)の荷物止めに使用している。前かごは入れた荷物が風で飛びやすい。このゴム紐をワイヤーの間に上手く通すと、どんな位置でも荷物を上手く止めることが出来る。伸縮性も十分で、耐久性もそこそこある。
前かごがワイヤーバスケットなら、備えておいて損はないアイテムだ。
2026-09-10
用途: 日常作業
医療法人静和会中山病院 様(医療・福祉・介護関連業)
全く伸びない
使い物にならなかったです。
紐に金物がついてる感じです。
対象商品 : 63647965
2026-07-24
用途: バイクのキャリアに着けておく
その他業種
バイクのキャリアにつけっぱなしにしている。
安いし、ゴムは細くて頼りない感じに見えるけど、
しっかりしてると思います。
2026-06-12
用途: 車両の荷物の固定
荷物のネットの補助として使用しました。8ミリのバンジーロープは丁度いい太さでした。
1人が参考にしています
対象商品 : 55015739
2026-05-31
用途: 車の日除シート留め
株式会社クレア 様
値段の割には見た目からしてしっかりした作りで、これは使えると思いました。使い続けてみて耐久性を見ていきたいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 仕様について、幅とは何を指しているのでしょうか。
- 回答:
- ゴムロープの太さを指しております。
3人が参考にしています
2023-06-14
- 質問:
- 両端のフックは長さ、幅、色に関係なく同じものが使用されているのでしょうか。
- 回答:
- 幅により異なっております。
8mm、10mmは同じものとなっておりますが、5mmのみ異なります。
2023-06-14
- 質問:
- フックのみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-06-14























