SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044796

 

SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044796
SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044796
SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044796
SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044796
SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044796

ソーシャルディスタンポール5本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1セット(5本)注文コード54044796品番SDP-5BK
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ソーシャルディスタンスの表記で2m間隔での整列を啓蒙します。
プラスチックチェーンを掛けられるフックが付いているので、チェーンスタンドとしてもご利用いただけます。
ベース部分に水または砂を入れ転倒を抑制します。
屋内・屋外どちらでも利用可能です。

用途2m間隔整列(ソーシャルディスタンス)の誘導に。付属品ピラーパーツ5本、ベースパーツ5個材質ポリエチレンブラック高さ(mm)870ポール径(Φmm)63ベース幅(mm)300
注意
※プラスチックチェーンは別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする