- 用途
- 熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
- 質量(g)
- 550
- 種類
- 清涼飲料水
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 210×60×60
- 内容量(mL)
- 500
- 原材料
- 塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン
- 香味
- レモン味
- 栄養成分
- 熱量0kcal、クエン酸1500mg(500mlあたり)、Lカルニチン50mg(500mlあたり)