曜日別特売
HFR-400P-5 クレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) セイワ 54044918

クレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製)

(3件のレビュー)
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
長さ(cm)128
質量(g)308
内容量1本注文コード54044918品番HFR-400P-5
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量でカラフル、腐食しないグラスファイバー製ハンドル(柄)です。

用途
業務用ハンドル(柄)
質量(g)308長さ(cm)128材質グラスファイバー(アクリル系樹脂コーティング仕様)、ポリプロピレン、ポリアセタール繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ガラス繊維が出ている先端部(グリップ反対側)を触らないようにしてください。敏感肌の方ですと「チクッ」とした痛みを感じることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54044875
2023-01-27
用途: 床ワックスのはく離用
電気・ガス・熱供給・水道業

床ワックスのはく離ということで、結構シャフトに力が入る仕事になりますが
強度も十分あり、持ち手の部分の形状が握りやすい形になっているので
とても使いやすかったです。

2023-02-13
用途: ダスト、砂、砕石の掃除
建設業・工事業

破砕プラントの掃除に使ってます。
引っぱる時に柄がしなってしまうので何度か引かないと残ります。
他の水切りワイパーと比べて柄が細いからかな?
他の使い心地はなかなか良い感じです。
もう少しゴツイかったら☆5でした。

対象商品 : 54044875
2022-04-10
用途: 清掃
株式会社いろはやサービス業

軽いし使いやすい。
価格もそんなに高くなくお勧めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする