曜日別特売
43B2016B 黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ 岩崎製作所 54046659

黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口径20A(町野メス側)、16A(タケノコ側)
20A(町野メス側)、16A(タケノコ側)
40A(町野メス側)、25A(タケノコ側)
40A(町野メス側)、32A(タケノコ側)
65A(町野メス側)、40A(タケノコ側)
65A(町野メス側)、50A(タケノコ側)
内容量1個注文コード54046659品番43B2016B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。
異径金具です。

材質黄銅製口径20A(町野メス側)、16A(タケノコ側)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54046668
2020-10-24
用途: 田んぼの配水用
農・林・水産業

使う機会は今年は有りませんでしたが、湿田の配水ポンプ用に
購入しました。ホース類で一番安価に購入できるのは
消防用の中古ホースですが、接続が町野式なのと細いのがないので、
このアダプタで25aのポンプに接続し、刈り取り前の水抜きにつかう
つもりです。出番がない方がいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする