NAE16JB プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54048594

NAE16JB プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54048594
NAE16JB プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54048594

プッシュマスター座付水栓エルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード54048594品番NAE16JB
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径16ねじRc1/2最高使用圧力(MPa)0.75材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ寸法H(mm)22寸法L1(mm)77.2寸法F(mm)48寸法D(Φmm)36.7寸法E(mm)39寸法L2(mm)49寸法N(mm)27使用流体水(給水専用)寸法G(mm)55.2寸法L0(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35597317
2019-10-13
用途: キッチンリフォーム
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

固定出来るので給水給湯の位置出しにも不便なく設置が出来、管種を変更したりプラグ止めも出来るので使います。

対象商品 : 35597317
2015-03-10
用途: 水道工事

使い勝手は、よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする