MN21025 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049188

※オーダーハンコ 角形 浸透印 20×61mm浸透20×61黒

MN21025 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049188
MN21025 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049188
MN21025 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049188
MN21025 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049188
MN21025 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049188
MN21025 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049188

【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー

(20件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
色(本体)
内容量1個注文コード54049188品番MN21025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー 事務スタンプ種別角型印外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×77色(本体)印面サイズ(mm)20×61対応オプション37980、37981、37982オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※文字数制限は30文字です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき750/税込825
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 納品書などに使用
卸売・小売業

注文後も確認・訂正に応じて頂き発送も速く良かったです
印字もはっきりとしていて スタンプ台が不要な為連続使用も簡単・鮮明に使えました

2025-11-20
用途: 領収書
製造業

分かりにくくて、確認したつもりが色々抜けており使っていません。
印鑑を作るときに他社のようにプレビュー表示があれば助かると思いました。
私の確認不足でしたので何とも言えないですがまあまあの金額ですので
不満とさせていただきました。

2025-05-19
用途: 事務作業に使用
竹本製作所

字体は鮮やかでにじまずに写って満足。
蓋を取るのに固くて多少不便なところあり

1が参考にしています
2024-12-26
用途: 事務作業
サイノサービスACE建設業・工事業

名入れも問題なく出来ました。
有り難うございました!

対象商品 : 54049188
2024-07-16
用途: 梱包資材に表示する時に使用
有限会社小澤製作所

梱包資材の表記にとても便利です。ハンコなので誰でも簡単に使えて
文字もみやすく、作業時間の短縮にもなります。

2024-09-17
用途: 領収書、その他書類
サービス業

スタンプ台を都度使う必要もなく、数枚を連続してスタンプできるので助かっています。
文字の入稿だけだったのでデザイン(バランス)が不安でしたが、思ったよりもバランスが整っていました。

対象商品 : 54049188
2024-04-20
用途: 封書や認め代わりに使っています
田中青果店卸売・小売業

素早い納品で助かりました
fax番号が変わったのでタイミングで新しい物に替えました

対象商品 : 54049188
2024-04-14
用途: 日常の事務
有限会社山川堂卸売・小売業

店舗移転に基づいて新らしいスタンプを求めました。
早くて、助かりました。
まだ新らしいのでインクの乾きが遅くてちょっと注意して押してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする