MN21413 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049337

MN21413 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049337
MN21413 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049337
MN21413 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049337
MN21413 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049337
MN21413 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049337
MN21413 【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049337

【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 1行 ハンコ・印鑑のオーダー

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
印面サイズ(mm)6×54
内容量1個注文コード54049337品番MN21413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プッシュオフゴム印は、一行印としても、連結して組み合わせてもご使用いただけます。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。会社名や住所、代表取締役、TEL、FAX、などを組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。
[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]
スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。) 。
連結する際には横幅が同じサイズのものをご注文ください。
2行タイプとも組み合わせてご使用いただけます。

用途会社名、住所、代表取締役、電話番号、FAX番号、など、1行印としても、連結してもご使用いたします。仕様オーダー 組み合わせ印種別組み合わせ印タイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×8印面サイズ(mm)6×54対応オプション52994表示文字数(最大)15グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※組み合わせ印は、別途インクが必要なスタンプです。(スタンプ台は別売です。)
※連結する際には同じサイズでご注文ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量1につき300/税込330
離島数量1につき300/税込330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 事務作業
建設業・工事業

見た目も良い、組み合わせできるし、とても良いです
製品制度も、とてもいいと思います。

2025-10-29
用途: 名刺の追加名称
有限会社伊藤設計建設業・工事業

問題なく使えています。
文字の感じも良いが、数字は小さくして欲しかった。

2025-05-10
用途: 押印が必要の際
医療・福祉・介護関連業

いくつかをセットして同時にスタンプができるため、隙間間隔を気にせず
押印することができます。

対象商品 : 54049319
2024-02-16
用途: 書類作成時
株式会社Happy太陽サービス業

組み合わせた同シリーズスタンプを社判として重宝しております。ベストバイ!!

対象商品 : 54049303
2024-02-03
用途: 請求書の作業

細かい文字も見やすくきれいな印影で使い勝手も良いです

対象商品 : 54049319
2023-12-06
用途: 適格請求書のナンバーをスタンプとして
宝石のエレ卸売・小売業

注文手順も解りやすくオーダーがスムーズにできました
完成品は綺麗な文字で使いやすいです

対象商品 : 54049398
2023-11-14
用途: インボイスに関する書面に登録番号を押印

数個を組み替えて連結したり、追加することも可能なので便利で使い良いと思います。

対象商品 : 54049398
2022-10-03
用途: 書類の押印に使用します.
株式会社計測基盤技術研究所サービス業

メールアドレスのハンコを作成しましたが,細かい文字にも関わらず,きれいに印字出来て満足です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする