曜日別特売
TGV5-50S 耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm) ティーエフサービス 54049888

TGV5-50S 耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm) ティーエフサービス 54049888
TGV5-50S 耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm) ティーエフサービス 54049888

耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4枚)
寸法(mm)50×50
内容量1セット(4枚)注文コード54049888品番TGV5-50S
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。
強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。

用途テレビの転倒防止。材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5寸法(mm)50×50荷重(kg)対象物:約25アズワン品番64-3976-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする