曜日別特売
CVM3L20-30S-5DZ バルブ付エアシリンダ CVM3L SMC 54049965

 

CVM3L20-30S-5DZ バルブ付エアシリンダ CVM3L SMC 54049965
CVM3L20-30S-5DZ バルブ付エアシリンダ CVM3L SMC 54049965

バルブ付エアシリンダ CVM3L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・配管方法・ストロークなど45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ストローク(mm)
30
注文コード
54049965
品番
CVM3L20-30S-5DZ
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする