曜日別特売
EGR5-15FG イーガード重量物ラック用フランスカン ティーエフサービス 54050177

EGR5-15FG イーガード重量物ラック用フランスカン ティーエフサービス 54050177
EGR5-15FG イーガード重量物ラック用フランスカン ティーエフサービス 54050177

イーガード重量物ラック用フランスカン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
対応幅(mm)~1500
グレー
内容量1個注文コード54050177品番EGR5-15FG
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止

用途書類・荷物の落下防止材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレングレーベルト幅(mm)50対応幅(mm)~1500荷重(kg)対象物:約250/1本アズワン品番64-3976-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする