ティーエフサービス
イーガード重量物ラック用フランスカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
対応幅(mm)
~2100
~900
~1200
~1500
~1800
~2100
~2400
~2700
色
青
グレー
青
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54050265
品番
EGR5-21FBL
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途
書類・荷物の落下防止
材質
フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレン
色
青
ベルト幅(mm)
50
対応幅(mm)
~2100
荷重(kg)
対象物:約250/1本
アズワン品番
64-3976-88