ARCHER T3U PLUS AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK 54053065

ARCHER T3U PLUS AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK 54053065
ARCHER T3U PLUS AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK 54053065
ARCHER T3U PLUS AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK 54053065
ARCHER T3U PLUS AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK 54053065

AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54053065品番ARCHER T3U PLUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps

伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 直ぐに移動中のノートパソコン、接続する時
その他業種

素早く対応しているので、助かります。
飛行機や外出が遠方の場合の準備に購入いたしました.

対象商品 : 54053065
2022-11-03
用途: 離れた場所にあるパソコンのWi-Fi受信用

今まで事務所で使っていたパソコンを、倉庫で使う事になったのでそんなに高くないこちらの商品の購入してみました。
受信感度は十分で、安い割りには問題なく動作しています。

対象商品 : 54053065
2022-02-21
用途: パソコンの使用時
エムワイトランスポート有限会社

今まで使用していた無線LAN子機と取り換えて使用、インターネットが断然早くストレスがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする