曜日別特売
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774

MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774
MAT-H850L フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベル 54053774

フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ幅広・L
質量(g)1210
内容量1本注文コード54053774品番MAT-H850L
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)

最大使用質量(kg)130サイズ幅広・L補助ベルト幅(mm)150質量(g)1210材質スチール・アルミ合金付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプターブラック背タイプX型ショックアブソーバの種類無し脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード無し胴ベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする